ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PB72 CONTROLLOGIX 24V DC POWER SUPPLY - 1756-PB72

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso DC - 18...32 V
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Corrente d'ingresso massima DC - 30 A
Capacità di ridondanza - no
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
206 Kg CO₂-eq
EAN
8001021430212
Codice prodotto
RCK1756-PB72
Cod. produttore
1756-PB72
Produttore
RCK
Tensione d'ingresso DC:
18...32 V
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Corrente d'ingresso massima DC:
30 A
Capacità di ridondanza:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
140 mm
Altezza:
145 mm
Profondità:
112 mm