ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PA75K CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY - 1756-PA75K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'entrata in AC 50 Hz - 110...230 V
Tipo di tensione d'ingresso - AC
Capacità di ridondanza - no
Potenza erogata - 75 W
Larghezza - 112 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
618 Kg CO₂-eq
EAN
2000000184029
Codice prodotto
RCK1756-PA75K
Cod. produttore
1756-PA75K
Produttore
RCK
Tensione d'entrata in AC 50 Hz:
110...230 V
Tipo di tensione d'ingresso:
AC
Capacità di ridondanza:
no
Potenza erogata:
75 W
Larghezza:
112 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
145 mm
Alimentatore per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY