pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OH8I CONTROLLOGIX 8 POINT D/O MODULE - 1756-OH8I

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OH8I CONTROLLOGIX 8 POINT D/O MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 90...146 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072692332

Codice prodotto

RCK1756-OH8I

Cod. produttore

1756-OH8I

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione DC:

90...146 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Corrente d'uscita:

2 A

Tensione ammessa nell'uscita:

110...110 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 8 POINT D O MODULE