pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB8 CONTROLLOGIX 8 PT 12/24V DC D/O MODULE - 1756-OB8

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB8 CONTROLLOGIX 8 PT 12/24V DC D/O MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

  • Corrente d'entrata per segnale 1 - 2 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449072697375

Codice prodotto

RCK1756-OB8

Cod. produttore

1756-OB8

Produttore

RCK

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Corrente d'entrata per segnale 1:

2 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Corrente d'uscita:

2 A

Tensione ammessa nell'uscita:

24...24 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Protezione da corto circuito, uscite presenti:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1...1 ms

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 8 PT 12 24V DC D O MODULE