pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB16E CONTROLLOGIX 16 POINT D/O MODULE - 1756-OB16E

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB16E CONTROLLOGIX 16 POINT D/O MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 10...10 V

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

  • Tipo di uscita digitale - Transistor

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001021749437

Codice prodotto

RCK1756-OB16E

Cod. produttore

1756-OB16E

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione DC:

10...10 V

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Transistor

Corrente d'entrata per segnale 1:

2 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Corrente d'uscita:

8 A

Tensione ammessa nell'uscita:

10...10 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.7...1 ms

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 16 POINT D O MODULE