ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IR12 CONTROLLOGIX 12 PT RTD INPUT MODULE - 1756-IR12
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 12
Numero di uscite analogiche - 0
Ingresso, corrente - no
Ingresso, tensione - no
Ingresso, resistenza - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
108 Kg CO₂-eq
EAN
7449078373310
Codice prodotto
RCK1756-IR12
Cod. produttore
1756-IR12
Produttore
RCK
Numero di ingressi analogici:
12
Numero di uscite analogiche:
0
Ingresso, corrente:
no
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
no
Risoluzione degli ingressi analogici:
24 Bit
Uscita, corrente:
no
Ingresso, termometro a resistenza:
sì
Uscita, tensione:
no
Ingresso, termocoppia:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
38.1 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
111.25 mm