pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IF8H CONTROLLOGIX 8 POINT A/I HART MODULE - 1756-IF8H

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IF8H CONTROLLOGIX 8 POINT A/I HART MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 8

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

108 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449076608308

Codice prodotto

RCK1756-IF8H

Cod. produttore

1756-IF8H

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

8

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

no

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 8 POINT A I HART MODULE