pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB16 CONTROLLOGIX 16 PT 12/24V DC D/I MODULE - 1756-IB16

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB16 CONTROLLOGIX 16 PT 12/24V DC D/I MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 10...10 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tipo di uscita digitale - Senza

  • Ingressi digitali configurabili - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001021315809

Codice prodotto

RCK1756-IB16

Cod. produttore

1756-IB16

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione DC:

10...10 V

Numero di ingressi digitali:

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tipo di uscita digitale:

Senza

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Corrente d'entrata per segnale 1:

2 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Tensione ammessa nell'ingresso:

10...10 V

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.29...18 ms

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 16 PT 12 24V DC D I MODULE