pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IA32 CONTROLLOGIX 32 PT D/I 120V AC MODULE - 1756-IA32

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IA32 CONTROLLOGIX 32 PT D/I 120V AC MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 74...132 V

  • Numero di ingressi digitali - 32

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Uscite digitali configurabili - no

  • Tipo di uscita digitale - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449073258766

Codice prodotto

RCK1756-IA32

Cod. produttore

1756-IA32

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

74...132 V

Numero di ingressi digitali:

32

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Uscite digitali configurabili:

no

Tipo di uscita digitale:

Senza

Ingressi digitali configurabili:

sì

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

74...132 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC

Corrente d'entrata per segnale 1:

2 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Tensione ammessa nell'ingresso:

74...132 V

Capacità di ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

1...18 ms

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 32 PT D I 120V AC MODULE