ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-HSC CONTROLLOGIX HIGH SPEED COUNTER MODULE - 1756-HSC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 10...10 V
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tipo di uscita digitale - Transistor
Tipo di tensione d'ingresso - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449074229918
Codice prodotto
RCK1756-HSC
Cod. produttore
1756-HSC
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione DC:
10...10 V
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Corrente d'entrata per segnale 1:
15 mA
Tensione ammessa nell'ingresso:
12...24 V
Corrente d'uscita:
0.3 A
Tensione ammessa nell'uscita:
5.1...5.1 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.05...0.05 ms
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza


