pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-A7K CONTROLLOGIX 7 SLOTS CHASSIS - 1756-A7K

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-A7K CONTROLLOGIX 7 SLOTS CHASSIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot - 7

  • Montaggio su guida portante possibile - no

  • Montaggio a parete/diretto possibile - sì

  • Montaggio frontale possibile - sì

  • Montaggio su rack possibile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073877653

Codice prodotto

RCK1756-A7K

Cod. produttore

1756-A7K

Produttore

RCK

Numero di slot:

7

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

sì

Con alimentazione elettrica integrata:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Larghezza:

367 mm

Altezza:

169 mm

Profondità:

145 mm

Rack di montaggio per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 7 SLOTS CHASSIS