pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1746-NO8I SLC 8 POINT 20MA OUTPUT MODULE - 1746-NO8I

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1746-NO8I SLC 8 POINT 20MA OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 8

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021265784

Codice prodotto

RCK1746-NO8I

Cod. produttore

1746-NO8I

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

8

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Uscite analogiche configurabili:

Risoluzione degli ingressi analogici:

0 Bit

Uscita, corrente:

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Risoluzione delle uscite analogiche:

16 Bit

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

34.6 mm

Altezza:

144.5 mm

Profondità:

130.18 mm