pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OW4 POINT I/O 4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE - 1734-OW4

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OW4 POINT I/O 4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 240...240 V

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Uscite digitali configurabili - sì

  • Tipo di uscita digitale - Relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070356861

Codice prodotto

RCK1734-OW4

Cod. produttore

1734-OW4

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione DC:

240...240 V

Numero di uscite digitali:

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Uscite digitali configurabili:

sì

Tipo di uscita digitale:

Relè

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Corrente d'uscita:

2 A

Tensione ammessa nell'uscita:

240...240 V

Tipo di tensione d'uscita:

DC

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

26...26 ms

Larghezza:

12 mm

Altezza:

56 mm

Profondità:

75.5 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello POINT I O 4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE