pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IR2 POINT I/O 2 POINT RTD INPUT MODULE - 1734-IR2

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IR2 POINT I/O 2 POINT RTD INPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ingressi analogici configurabili - sì

  • Segnale d'ingresso configurabile - sì

  • Risoluzione degli ingressi analogici - 16 Bit

  • Ingresso, termometro a resistenza - sì

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079271219

Codice prodotto

RCK1734-IR2

Cod. produttore

1734-IR2

Produttore

RCK

Ingressi analogici configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Ingresso, termometro a resistenza:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Larghezza:

12 mm

Altezza:

56 mm

Profondità:

75.5 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello POINT I O 2 POINT RTD INPUT MODULE