pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IE2C POINT I/O 2 POINT ANALOG INPUT MODULE - 1734-IE2C

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IE2C POINT I/O 2 POINT ANALOG INPUT MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingressi analogici configurabili - sì

  • Segnale d'ingresso configurabile - sì

  • Risoluzione degli ingressi analogici - 16 Bit

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449078473997

Codice prodotto

RCK1734-IE2C

Cod. produttore

1734-IE2C

Produttore

RCK

Numero di ingressi analogici:

2

Ingresso, corrente:

sì

Ingressi analogici configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Larghezza:

12 mm

Altezza:

56 mm

Profondità:

75.5 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello POINT I O 2 POINT ANALOG INPUT MODULE