ROCKWELL AUTOMATION - RCK1715-IF16 1715 16 POINT ANALOG INPUT MODULE - 1715-IF16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 16
Numero di uscite analogiche - 0
Categoria di protezione antideflagrante per gas - Senza
SIL secondo IEC 61508 - 2
Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
86 Kg CO₂-eq
EAN
7449071845968
Codice prodotto
RCK1715-IF16
Cod. produttore
1715-IF16
Produttore
RCK
Numero di ingressi analogici:
16
Numero di uscite analogiche:
0
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
SIL secondo IEC 61508:
2
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
42 mm
Altezza:
166 mm
Profondità:
118 mm


