ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM2C060 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 6 A - 1492-SPM2C060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 6 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Numero moduli DIN - 2
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
7449079737036
Codice prodotto
RCK1492-SPM2C060
Cod. produttore
1492-SPM2C060
Produttore
RCK
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
6 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
277 V
Profondità di incasso:
46 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3