ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM2C010 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 1 A - 1492-SPM2C010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 1 A
Numero di poli protetti - 2
Conduttore neutro a connessione - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
7449071312934
Codice prodotto
RCK1492-SPM2C010
Cod. produttore
1492-SPM2C010
Produttore
RCK
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
1 A
Numero di poli protetti:
2
Conduttore neutro a connessione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
69 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3