ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM1C200-N MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 20 A - 1492-SPM1C200-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli protetti - 1
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
7449077677129
Codice prodotto
RCK1492-SPM1C200-N
Cod. produttore
1492-SPM1C200-N
Produttore
RCK
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli protetti:
1
Conduttore neutro a connessione:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Profondità di incasso:
69 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3


