ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM1C060 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 6 A - 1492-SPM1C060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 6 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
2 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
7449079737029
Codice prodotto
RCK1492-SPM1C060
Cod. produttore
1492-SPM1C060
Produttore
RCK
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
6 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione nominale:
277 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3