pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM1C005-N MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 0.5 A - 1492-SPM1C005-N

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-SPM1C005-N MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 0.5 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Conduttore neutro a connessione - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000001524299

Codice prodotto

RCK1492-SPM1C005-N

Cod. produttore

1492-SPM1C005-N

Produttore

RCK

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

0.5 A

Numero di poli protetti:

1

Conduttore neutro a connessione:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

230 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Interruttore automatico modulare tipo/modello Rockwell Automation 1492-SPM1C005-N - MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 0.5 A