ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-PD3C141 175 A POWER DISTRIBUTION BLOCK - 1492-PD3C141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Barra DIN/vite
Corrente nominale - 175 A
Numero di poli - 3
Larghezza - 69.85 mm
Profondità - 47.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072590911
Codice prodotto
RCK1492-PD3C141
Cod. produttore
1492-PD3C141
Produttore
RCK
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Corrente nominale:
175 A
Numero di poli:
3
Larghezza:
69.85 mm
Profondità:
47.8 mm
Altezza:
73.15 mm
Rockwell Automation serie/modello 175 A POWER DISTRIBUTION BLOCK


