pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-IFM20D120 CONNECTION PRODUCTS - 1492-IFM20D120

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-IFM20D120 CONNECTION PRODUCTS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - Raccordo a innesto

  • Tensione nominale - 120 V

  • Corrente nominale - 12 A

  • Grado di inquinamento - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468165898

Codice prodotto

RCK1492-IFM20D120

Cod. produttore

1492-IFM20D120

Produttore

RCK

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

Raccordo a innesto

Tensione nominale:

120 V

Corrente nominale:

12 A

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

38 mm

Larghezza:

29 mm

Altezza:

34.3 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Modulo di interfaccia tipo/modello Rockwell Automation 1492-IFM20D120 - CONNECTION PRODUCTS