pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-GH005 HIGH DENSITY 0.5 A MCB/SUPP. PROTECTOR - 1492-GH005

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-GH005 HIGH DENSITY 0.5 A MCB/SUPP. PROTECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Tensione nominale - 250 V

  • Profondità di incasso - 73.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000000970998

Codice prodotto

RCK1492-GH005

Cod. produttore

1492-GH005

Produttore

RCK

Numero di poli (totale):

1

Corrente nominale:

0.5 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

250 V

Profondità di incasso:

73.4 mm

Frequenza:

50...60 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di inquinamento:

3

Interruttore automatico modulare tipo/modello Rockwell Automation 1492-GH005 - HIGH DENSITY 0.5 A MCB SUPP. PROTECTOR