ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-D1C200 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 20 A - 1492-D1C200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 20 A
Conduttore neutro a connessione - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
2 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
7449078424425
Codice prodotto
RCK1492-D1C200
Cod. produttore
1492-D1C200
Produttore
RCK
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
20 A
Conduttore neutro a connessione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
250 V
Profondità di incasso:
69 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3