pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CABLE010B DIGITAL CABLE CONNECTION PRODUCTS - 1492-CABLE010B

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-CABLE010B DIGITAL CABLE CONNECTION PRODUCTS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Lunghezza - 1 m

  • Adatto per scheda d'ingresso PLC -

  • Adatto per scheda d'uscita PLC - no

  • Adatto per segnali digitali -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7449070809893

Codice prodotto

RCK1492-CABLE010B

Cod. produttore

1492-CABLE010B

Produttore

RCK

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Lunghezza:

1 m

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

Adatto per segnali analogici:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Serie di connettori

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Serie di connettori

Cavo di collegamento per PLC Rockwell Automation serie/modello DIGITAL CABLE CONNECTION PRODUCTS