pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M3D005 UL489 0.5 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 1489-M3D005

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M3D005 UL489 0.5 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Conduttore neutro a connessione - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0885630618470

Codice prodotto

RCK1489-M3D005

Cod. produttore

1489-M3D005

Produttore

RCK

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

0.5 A

Conduttore neutro a connessione:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

79.38 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Dispositivi supplementari possibili:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Interruttore automatico modulare tipo/modello Rockwell Automation 1489-M3D005 - UL489 0.5 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER