ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M3C160 UL489 16 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 1489-M3C160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 16 A
Conduttore neutro a connessione - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
0885630618579
Codice prodotto
RCK1489-M3C160
Cod. produttore
1489-M3C160
Produttore
RCK
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
16 A
Conduttore neutro a connessione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
79.38 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3