pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M3C060 UL489 6 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 1489-M3C060

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M3C060 UL489 6 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 79.38 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

0885630618630

Codice prodotto

RCK1489-M3C060

Cod. produttore

1489-M3C060

Produttore

RCK

Profondità di incasso:

79.38 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

3

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20