ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M2C500 UL489 50 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER - 1489-M2C500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 79.38 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 2
Corrente nominale - 50 A
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
43 Kg CO₂-eq
EAN
7449076219658
Codice prodotto
RCK1489-M2C500
Cod. produttore
1489-M2C500
Produttore
RCK
Profondità di incasso:
79.38 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
2
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Conduttore neutro a connessione:
no
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20