pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MT-D9V-C36 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER - 140MT-D9V-C36

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MT-D9V-C36 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 30...36 A

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di poli - 3

  • Tensione d'esercizio nominale - 200...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

70 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0191326562706

Codice prodotto

RCK140MT-D9V-C36

Cod. produttore

140MT-D9V-C36

Produttore

RCK

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

30...36 A

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

200...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

36 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Tipologia di azionamento:

Manopola

Grado di protezione (IP):

IP2X

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

18.5 kW

Larghezza:

44.9 mm

Profondità:

89.2 mm

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

50 kA

Altezza:

96.3 mm

Salvamotore tipo/modello Rockwell Automation 140MT-D9V-C36 - MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER