ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MT-D9N-C10 MOTOR CIRCUIT PROTECTOR - 140MT-D9N-C10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 10...10 A
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Numero di poli - 3
Tensione d'esercizio nominale - 200...690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
70 Kg CO₂-eq
EAN
0191326562362
Codice prodotto
RCK140MT-D9N-C10
Cod. produttore
140MT-D9N-C10
Produttore
RCK
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
10...10 A
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di poli:
3
Tensione d'esercizio nominale:
200...690 V
Corrente nominale permanente Iu:
10 A
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
2.2 kW
Grado di protezione (IP):
IP2X
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Larghezza:
44.9 mm
Profondità:
89.2 mm
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Altezza:
96.3 mm