pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MT-C3E-C10 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER - 140MT-C3E-C10

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MT-C3E-C10 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 6.3...10 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 140...140 A

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Sensibile a guasto di fase -

  • Tensione d'esercizio nominale - 200...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000001361863

Codice prodotto

RCK140MT-C3E-C10

Cod. produttore

140MT-C3E-C10

Produttore

RCK

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

6.3...10 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

140...140 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Sensibile a guasto di fase:

Tensione d'esercizio nominale:

200...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

10 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

2.2 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Numero di poli:

3

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA