pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MP-A3E-B63 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER - 140MP-A3E-B63

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MP-A3E-B63 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 4...6.3 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 4...6.3 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 6.3 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

70 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0191326954457

Codice prodotto

RCK140MP-A3E-B63

Cod. produttore

140MP-A3E-B63

Produttore

RCK

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

4...6.3 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

4...6.3 A

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

6.3 A

Con protezione da sovraccarico termico:

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.2 kW

Larghezza:

45 mm

Profondità:

85.5 mm

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

50 kA

Altezza:

96.8 mm

Salvamotore Rockwell Automation serie/modello MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER