ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MG-G8P-B70 140MG 7A G FRAME MOTOR CKT PROTECTOR - 140MG-G8P-B70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 7...7 A
Tecnica di intervento - Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 28...77 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
70 Kg CO₂-eq
EAN
0885630442037
Codice prodotto
RCK140MG-G8P-B70
Cod. produttore
140MG-G8P-B70
Produttore
RCK
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
7...7 A
Tecnica di intervento:
Magnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
28...77 A
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
7 A
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:
1.1 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2.2 kW
Larghezza:
76.2 mm
Profondità:
70 mm
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
70 kA
Altezza:
130 mm