ROCKWELL AUTOMATION - RCK140M-C2E-B40 MOTOR PROTECTION CIRCUIT-BREAKER - 140M-C2E-B40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 2.5...4 A
Tecnica di intervento - Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 52...99999999999 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
70 Kg CO₂-eq
EAN
8001021322203
Codice prodotto
RCK140M-C2E-B40
Cod. produttore
140M-C2E-B40
Produttore
RCK
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
2.5...4 A
Tecnica di intervento:
Termomagnetico
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
52...99999999999 A
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
4 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Sensibile a guasto di fase:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
1.5 kW
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:
100 kA
Un prodotto ROCKWELL AUTOMATION
Scopri la serie ROCKWELL AUTOMATION