pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140M-C2E-B16 MOTOR PROTECTION CIRCUIT-BREAKER - 140M-C2E-B16

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140M-C2E-B16 MOTOR PROTECTION CIRCUIT-BREAKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 1...1 A

  • Tecnica di intervento - Magnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tensione d'esercizio nominale - 0...480 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 1.6 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

45 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079005548

Codice prodotto

RCK140M-C2E-B16

Cod. produttore

140M-C2E-B16

Produttore

RCK

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1...1 A

Tecnica di intervento:

Magnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione d'esercizio nominale:

0...480 V

Corrente nominale permanente Iu:

1.6 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0.25 kW

Grado di protezione (IP):

IP2X

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.55 kW

Larghezza:

45 mm

Profondità:

70 mm

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

100 kA

Altezza:

91 mm

Interruttori automatici di protezione motore 140M • Protezione da cortocircuito – Intervento magnetico standard (13xIe max.) • Protezione da sovraccarico – Classe di sgancio 10 • Compensazione temperatura ambiente • Protezione mancanza di fase • ATEX pergrandezza C e D • Standard e omologazioni: IEC, cULus

Un prodotto ROCKWELL AUTOMATION

Scopri la serie ROCKWELL AUTOMATION