pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-M6K3-D63 140G 630A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR - 140G-M6K3-D63

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-M6K3-D63 140G 630A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone

  • Adatto per montaggio su guida a cappello - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071150581

Codice prodotto

RCK140G-M6K3-D63

Cod. produttore

140G-M6K3-D63

Produttore

RCK

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Numero di poli:

3

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico Rockwell Automation serie/modello 140G 630A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR