ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-H2F3-D12 125A H FRAME MOLDED CASE CKT-BKR - 140G-H2F3-D12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 36 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 87...125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
158 Kg CO₂-eq
EAN
2000001524343
Codice prodotto
RCK140G-H2F3-D12
Cod. produttore
140G-H2F3-D12
Produttore
RCK
Corrente nominale permanente Iu:
125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
36 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
87...125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
625...1250 A
Montaggio su guida a DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20