ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G3C3-D12 140G 125A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR - 140G-G3C3-D12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 125...125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
158 Kg CO₂-eq
EAN
7449071421377
Codice prodotto
RCK140G-G3C3-D12
Cod. produttore
140G-G3C3-D12
Produttore
RCK
Corrente nominale permanente Iu:
125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
125...125 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Tensione nominale:
800...800 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:
1250...1250 A
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
1250...1250 A
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Manetta
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20