pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-E146KD12C IEC 146 A SAFETY CONTACTOR - 100S-E146KD12C

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-E146KD12C IEC 146 A SAFETY CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 75 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0889508537016

Codice prodotto

RCK100S-E146KD12C

Cod. produttore

100S-E146KD12C

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

75 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

100...250 V

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

146 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 146 A SAFETY CONTACTOR