ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C97DJ22C 97 A SAFETY CONTACTOR - 100S-C97DJ22C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 kg CO₂eq
EAN
2000002361619
Codice prodotto
RCK100S-C97DJ22C
Cod. produttore
100S-C97DJ22C
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
130 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
97 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
55 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Adatto per installazione in serie:
no