pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C72DJ14BC 72 A SAFETY CONTACTOR - 100S-C72DJ14BC

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C72DJ14BC 72 A SAFETY CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 40 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 100 A

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000001661604

Codice prodotto

RCK100S-C72DJ14BC

Cod. produttore

100S-C72DJ14BC

Produttore

RCK

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

40 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

100 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

72 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Rockwell Automation 100S-C72DJ14BC - 72 A SAFETY CONTACTOR