pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C43D14C 43 A SAFETY CONTACTOR - 100S-C43D14C

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C43D14C 43 A SAFETY CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...690 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 22 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 85 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449072229996

Codice prodotto

RCK100S-C43D14C

Cod. produttore

100S-C43D14C

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...690 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

22 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

85 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

115...575 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

43 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello 43 A SAFETY CONTACTOR