ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C30EJ23C 30 A SAFETY CONTACTOR - 100S-C30EJ23C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 65 A
Adatto per installazione in serie - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
7449071746883
Codice prodotto
RCK100S-C30EJ23C
Cod. produttore
100S-C30EJ23C
Produttore
RCK
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
65 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
30 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
3