pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-KFA20E AUXILIARY CONTACT - 100-KFA20E

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-KFA20E AUXILIARY CONTACT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074524904

Codice prodotto

RCK100-KFA20E

Cod. produttore

100-KFA20E

Produttore

RCK

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Fissaggio frontale

Blocco contatti ausiliari Rockwell Automation serie/modello AUXILIARY CONTACT