ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K09ZJ10 IEC 9 A MINIATURE CONTACTOR - 100-K09ZJ10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 115...575 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 19.2...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
72 Kg CO₂-eq
EAN
7449072764718
Codice prodotto
RCK100-K09ZJ10
Cod. produttore
100-K09ZJ10
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
115...575 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
19.2...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
20 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
sì