pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-E460EN11 IEC 460 A CONTACTOR - 100-E460EN11

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-E460EN11 IEC 460 A CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 250...500 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 250 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 250...500 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 700 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0889508536163

Codice prodotto

RCK100-E460EN11

Cod. produttore

100-E460EN11

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

250...500 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

250 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

250...500 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

700 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

460 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 460 A CONTACTOR