pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-E146KD11L IEC 146 A CONTACTOR - 100-E146KD11L

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-E146KD11L IEC 146 A CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 75 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 225 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

436 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000001604441

Codice prodotto

RCK100-E146KD11L

Cod. produttore

100-E146KD11L

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

75 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

100...250 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

225 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

146 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Rockwell Automation 100-E146KD11L - IEC 146 A CONTACTOR