ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-E116KJ11 IEC 116 A CONTACTOR - 100-E116KJ11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 55 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...60 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 160 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
0889508534862
Codice prodotto
RCK100-E116KJ11
Cod. produttore
100-E116KJ11
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
55 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...60 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
160 A
Adatto per installazione in serie:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
116 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1